栗田製作所
サイクロンノズル
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57362427
N-AG90DN
¥
4,785
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください