鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて

鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。

消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上内容量1個
注意
※コテ先は別売です。
※RX-8DHRTシリーズのコテ先を使用した時は、72Wのパワーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57354824RX-812AS
55,884
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57354824
2020-05-18
用途: チップ部品の実装

値段の割には機能が豊富。温度の立ち上がりも早い。
スリープ機能は便利。シャットダウン機能は安心。
使用中の小手先の実温度が表示できると更に良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする