替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308098RX-81HRT-0.6C
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57308098
2020-05-18
用途: チップ部品実装(主に1005サイズ)

こて先が細すぎて。部品に熱が伝わりにくい。
パターンの熱容量が大きかったり、こて先が少し酸化すると半田が融けない。こて先に半田を載せるのも難しい。ナイフ型やもう少し太い小手先のほうが作業はやり易かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする