goot(太洋電機産業)
替こて先 B型 RX-812AS/802AS
用途
微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先
使用できるこて部
RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状
R0.25
消費電力(W)
36
トラスコ品番
818-3699
種別
B型
質量(g)
5
こて先(Φmm)
2.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
こて先(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308107
RX-81HRT-B
2.9
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください