替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

替こて先 SB型 RX-812AS/802AS - goot(太洋電機産業)
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308116RX-81HRT-SB
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする