給水タンク P-14STO

給水タンク P-14STO - シブヤ
(2件のレビュー)

近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。

用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57335662P-14STO
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57335662
2022-10-11
用途: コア穴あけ作業
株式会社 吉村設備建設業・工事業

一人での作業をする場合、圧力を掛けておくと何時までもタンクに水が無くなるまで給水してくれるので助かります。

対象商品 : 57335662
2018-01-31
用途: 新築・リフォーム等の穴あけ
建設業・工事業

ホースが5mもあり、使い勝手がよく高い所の穴あけに便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする