曜日別特売

ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ

ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ - ワゴジャパンドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ - ワゴジャパンドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ - ワゴジャパン

DIN5264規格準拠です。
ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。

商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321258210-647-PKマイナス2.597337
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57321267210-648-PKマイナス2.598347
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする