ワゴジャパン
ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ
DIN5264規格準拠です。
ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321276
210-657-PK
マイナス
3.5
97
33
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57321285
210-658-PK
マイナス
3.5
98
34
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください