友定建機
ジャストマザール
25kgセメント一袋練りです。
小型でも強力なモーターです。
取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途
モルタルの混錬
容量(L)
70
出力(kW)
0.55
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
34/42
トラスコ品番
851-0824
材質
スチール
全長(mm)
650
電源(V)
100
全幅(mm)
700
全高(mm)
1000
対応材質
セメント
深さ(mm)
300
ドラム口径(Φmm)
680
内容量
1台
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351543
PBM-25JHS
¥
430,510
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません