曜日別特売

排水勾配計

排水勾配計 - STS排水勾配計 - STS

色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。
測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。
下部にはmm目盛付です。

用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)53厚さ(mm)30感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=0.0859°以内
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306506DSL300W1セット(10本)3001/50、1/100、1/150・水平
52,000
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
57306515DSL500W1セット(10本)5001/50、1/100、1/150、1/200・水平・垂直
72,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71000225DSL300W1本3001/50、1/100、1/150・水平
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
71000241DSL500W1本5001/50、1/100、1/150、1/200・水平・垂直
7,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする