ニシガキ工業
ピストル剪定
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。
枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。
ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途
果樹剪定用、植木剪定用
切断能力(mm)
最大15
切断対象
果樹、植木
使用目的
剪定用
セット内容
取扱説明書(台紙)
刃長(mm)
53
内容量
1個
注意
※生木用です。それ以外の物を切ると破損の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327183
N164
最大15
260×120×25
240
刃(SK鋼)、ハンドル(6ナイロン)
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57327192
N165
最大15
405×120×25
280
刃(SK鋼)、ハンドル(6ナイロン)、パイプ(アルミ)
¥
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。