OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL

OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL - 横浜油脂工業(Linda)

生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。

用途漏れ油の分散処理剤液性中性仕様PRTR法非該当品トラスコ品番818-6867材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)幅(mm)265高さ(mm)395奥行(mm)265外観無色透明内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57300793DA12
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする