ALLEX
コーナーナイフ
刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
キャップ付なので安全に収納できます。
用途
アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用
材質(刃)
ステンレス(AUS6相当)
仕様
キャップ付
トラスコ品番
827-8981
全長(mm)
146
質量(g)
8.5
刃長(mm)
5
刃厚(mm)
1.2
材質(ハンドル)
テクニール樹脂
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351683
K-5
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください