ALLEX
紙専用はさみ
スキ加工に加え、ギザ刃が付いているので、対象物を逃さずカットします。
用途
紙、布、ガーゼ、ビニール素材のカットに
材質
刃部:ステンレス(AUS6)+非粘着特殊塗装、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
仕様
紙、布、ガーゼ、ビニール等に使用可能
トラスコ品番
827-8982
全長(mm)
175
質量(g)
48
刃長(mm)
75
刃厚(mm)
2
内容量
1セット(5丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351735
LN15122
175
75
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください