キャタピーワークスニーカー

キャタピーワークスニーカー - switz tool

結ばない靴ひもキャタピランを装着し、キャタピランの良さを最大に生かしたワークシューズです。

用途内装工事や運送業などの軽作業に、普段履きに材質本体:人工皮革繊維、アウトソール:合成樹脂、ラバー形状ローカット規格JSAA B種認定耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313095CWS-BK250ブラック819-3321736
6,980
取扱い終了
57313104CWS-BK255ブラック819-3322742
6,980
取扱い終了
57313113CWS-BK260ブラック819-3323755
6,980
取扱い終了
57313122CWS-BK265ブラック819-3324755
6,980
取扱い終了
57313138CWS-BK270ブラック819-3325803
6,980
取扱い終了
57313147CWS-BK280ブラック819-3326812
6,980
取扱い終了
57313156CWS-CM250迷彩色819-3315736
6,980
取扱い終了
57313165CWS-CM255迷彩色819-3316742
6,980
取扱い終了
57313174CWS-CM260迷彩色819-3317755
6,980
取扱い終了
57313183CWS-CM265迷彩色819-3318755
6,980
取扱い終了
57313192CWS-CM270迷彩色819-3319803
6,980
取扱い終了
57313208CWS-CM280迷彩色819-3320812
6,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする