フロンケミカル
PFA回転成型大型細口瓶(液面計付)
スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。
液面計で容量の確認が目視できます。
用途
実験用、保存用
材質
PFA/PTFE
質量(kg)
1
タイプ
液面計付タイプ
内径×外径(Φmm)
8×13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327366
NR1685-001
5
¥
340,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
65日以内出荷
返品不可
57327375
NR1685-002
10
¥
396,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
65日以内出荷
返品不可
57327384
NR1685-003
20
¥
504,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
65日以内出荷
返品不可
57327393
NR1685-004
30
¥
552,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください