フロンケミカル
フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ
PTFE100%を特殊成形した製品です。
チューブとの接続可能です。
用途
ろ過用
材質
PFA/PTFE、PTFE
質量(g)
90
フィルター穴径(μm)
約5~10
内容量
1個
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324146
NR1311-001
735-3171
(フィルター)20Φ×L50
6
6
61-3537-24
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324155
NR1311-002
735-3189
(フィルター)20Φ×L50
8
8
61-3537-25
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324164
NR1312-001
735-3197
(フィルター)30×30×20
6
6
61-3537-26
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324173
NR1312-002
735-3201
(フィルター)30×30×20
8
8
61-3537-27
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000