フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途
ろ過用
材質
PTFE
質量(g)
30
穴径(μm)
約5~10
接続ねじ
RC1/4
ねじサイズ
RC1/4
内容量
1個
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324243
NR1310-001
735-3146
30×30×20
61-3537-21
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324252
NR1310-002
735-3154
40×40×20
61-3537-22
¥
15,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324268
NR1310-003
735-3162
50×50×20
61-3537-23
¥
19,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000