フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途
薬液対策用、組立用
材質
PTFE
仕様
ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)
20
内容量
1セット(10個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
735-4886
735-4894
735-4908
735-4916
735-4924
ピッチ(mm)
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
アズワン品番
選択してください
61-3538-25
61-3538-26
61-3538-27
61-3538-28
61-3538-29
ねじサイズ
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
ピッチ(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57326903
NR1663-006
-
735-4886
0.8
61-3538-25
M5
¥
5,800
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326912
NR1663-007
-
735-4894
1
61-3538-26
M6
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326928
NR1663-008
-
735-4908
1.25
61-3538-27
M8
¥
6,400
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326937
NR1663-009
-
735-4916
1.5
61-3538-28
M10
¥
7,500
¥
7,498
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326946
NR1663-010
-
735-4924
1.75
61-3538-29
M12
¥
8,600
¥
8,598
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25966370
NR1663-010【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
735-4924
1.75
61-3538-29
M12
¥
8,600
¥
8,490
¥
4,798
アウトレット
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000