曜日別特売

フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト

フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ボルト - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ボルト - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ボルト - フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ボルト - フロンケミカル

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。

用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)25首下長(mm)30内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
ピッチ(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57326955NR1663-001-735-48350.861-3538-20M5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326964NR1663-002-735-4843161-3538-21M6
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326973NR1663-003-735-48511.2561-3538-22M8
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326982NR1663-004-735-48601.561-3538-23M10
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57326998NR1663-005-735-48781.7561-3538-24M12
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25153277NR1663-005【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)735-48781.7561-3538-24M12
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする