フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途
薬液対策用、組立用
材質
PTFE
仕様
ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)
15
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327007
NR1663-011
M5用
735-4932
1
61-3538-30
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57327016
NR1663-012
M6用
735-4941
1.6
61-3538-31
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57327025
NR1663-013
M8用
735-4959
1.6
61-3538-32
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57327034
NR1663-014
M10用
735-4967
2
61-3538-33
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57327043
NR1663-015
M12用
735-4975
2.5
61-3538-34
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください