フロンケミカル
フッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付)
PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途
送液用、ろ過用
材質
PFA/PTFE、PTFE
質量(g)
90
フィルター穴径(μm)
約5~10
内容量
1個
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合外径(Φmm)
アズワン品番
フィルター外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324322
NR1412-001
735-3651
4
4
61-3537-88
4
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324338
NR1412-002
735-3669
6
6
61-3537-89
6
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324347
NR1412-003
735-3677
8
8
61-3537-90
8
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324356
NR1412-004
735-3685
10
10
61-3537-91
10
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324365
NR1412-005
735-3693
12
12
61-3537-92
12
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000