曜日別特売

HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン

HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ショックレス、無反動ハンマーです。
ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。

用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(グリップ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573358023379.04040300110
11,351
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
573358183379.05050310115
14,094
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
573358273379.06060315120
20,207
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする