曜日別特売

シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)

シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです
TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573068653012.030300
5,927
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
573068743012.040330
7,425
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
573068833012.050350
10,092
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
573068923012.060405
12,804
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする