曜日別特売

シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ)

シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
ソフト、中硬のエラストマ樹脂(TPE)を組み合わせたハンマーです
TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途家具の製作、インテリアの工事や、敷石の外構工事や自動車のボディワークなど打痕を嫌う作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573069083013.0303030090
6,026
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
573069173013.04040330110
7,558
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
573069263013.05050350135
10,755
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
573069353013.06060405145
13,517
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする