曜日別特売

シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白)

シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573070753027.030300
6,076
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
573070843027.040330
7,989
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
573070933027.050350
11,253
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
573071023027.060405
14,330
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
573071183027.080490
25,769
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする