曜日別特売

シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)

シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573071723701.0303030090
10,238
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
573071883701.04040330110
14,054
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
573071973701.05050330135
17,223
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072063701.06060410145
21,620
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする