曜日別特売

シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)

シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(頭)アルミ材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573288883709.03030300
11,798
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
573288973709.04040330
16,244
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
573289063709.05050330
21,935
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
573289153709.06060410
27,759
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
573289243709.08080490
40,453
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする