Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
パンチ用インサートです。
用途
自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57307784
3408.010
10
168
¥
2,808
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57307793
3408.012
12
170
¥
3,412
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57307802
3408.015
15
175
¥
4,381
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください