曜日別特売

ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)

ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。

用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック材質(柄部)トネリコ主な用途大工作業材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573078883906.02525270
3,177
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
573078973906.03030280
4,577
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
573079063906.04040330
6,797
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
573079153906.05050340
9,375
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする