東栄管機
DV継手異径チーズ
排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
DV
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55471028
DV DT
40×30
¥
177
¥
87
¥
96
(税込)
4日以内出荷
55471037
DV DT
50×30
¥
268
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
55471046
DV DT
50×40
¥
268
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
55471055
DV DT
65×40
¥
488
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
55471064
DV DT
65×50
¥
488
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
55471073
DV DT
75×40
¥
683
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
57356127
DV DT
75×50
¥
683
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
55471089
DV DT
75×65
¥
683
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
55471098
DV DT
100×40
¥
1,320
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
57356136
DV DT
100×50
¥
1,320
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
55471107
DV DT
100×65
¥
1,320
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
57356145
DV DT
100×75
¥
1,320
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
55471116
DV DT
125×75
¥
2,880
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
55471125
DV DT
125×100
¥
2,880
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
55471134
DV DT
150×75
¥
5,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
55471143
DV DT
150×100
¥
5,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
55471159
DV DT
200×150
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材