HI継手異径ソケット

HI継手異径ソケット - 東栄管機HI継手異径ソケット - 東栄管機HI継手異径ソケット - 東栄管機HI継手異径ソケット - 東栄管機HI継手異径ソケット - 東栄管機HI継手異径ソケット - 東栄管機HI継手異径ソケット - 東栄管機HI継手異径ソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55471886HI S16×130.98
108
56
62(税込)
当日出荷
89699644HI S20×130.98
124
92
101(税込)
当日出荷
55471895HI S20×160.98
124
66
73(税込)
当日出荷
89699662HI S25×130.98
176
109
120(税込)
当日出荷
55471904HI S25×160.98
176
93
102(税込)
当日出荷
57356328HI S25×200.98
176
109
120(税込)
当日出荷
55471913HI S30×200.98
230
119
131(税込)
当日出荷
55471929HI S30×250.98
230
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
89699687HI S40×200.98
402
279
307(税込)
当日出荷
89699696HI S40×250.98
402
279
307(税込)
当日出荷
55471938HI S40×300.98
402
219
241(税込)
4日以内出荷
57356337HI S50×200.98
627
399
439(税込)
当日出荷
89699714HI S50×250.98
627
399
439(税込)
4日以内出荷
55471947HI S50×300.98
627
349
384(税込)
4日以内出荷
89699723HI S50×400.98
627
399
439(税込)
当日出荷
55471956HI S75×500.98
1,540
839
923(税込)
4日以内出荷
55471974HI S150×1000.98
9,030
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
55471965HI S125×1000.98
4,401
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 配管の継手として

非常に安価だが普通に使えます、こういったパーツが1点からでも格安のまま購入できるのはモノタロウの良い所ですね、大変ありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする