東栄管機
HI継手異径チーズ
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
全25種類を絞り込む
呼び径
選択してください
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×20
30×25
40×13
40×20
40×25
40×30
50×13
50×20
50×25
50×30
50×40
65×50
75×40
75×50
100×50
100×75
150×75
150×100
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55471983
HI T
16×13
0.98
¥
164
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
57356154
HI T
20×13
0.98
¥
213
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
55471999
HI T
20×16
0.98
¥
213
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
57356163
HI T
25×13
0.98
¥
339
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
55472008
HI T
25×16
0.98
¥
339
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
57356172
HI T
25×20
0.98
¥
339
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
55472017
HI T
30×13
0.98
¥
452
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
55472035
HI T
30×25
0.98
¥
452
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
55472044
HI T
40×13
0.98
¥
762
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
57356188
HI T
40×20
0.98
¥
762
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
57356197
HI T
40×25
0.98
¥
762
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
55472053
HI T
40×30
0.98
¥
762
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
55472069
HI T
50×13
0.98
¥
1,230
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
57356206
HI T
50×20
0.98
¥
1,230
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
57356215
HI T
50×25
0.98
¥
1,230
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
55472078
HI T
50×30
0.98
¥
1,230
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
57356224
HI T
50×40
0.98
¥
1,230
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
55472096
HI T
75×40
0.98
¥
3,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
55472105
HI T
75×50
0.98
¥
3,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
55472026
HI T
30×20
0.98
¥
411
取扱い終了
55472087
HI T
65×50
0.98
¥
2,190
取扱い終了
55472114
HI T
100×50
0.98
¥
5,194
取扱い終了
55472123
HI T
100×75
0.98
¥
5,194
取扱い終了
55472139
HI T
150×75
0.98
¥
18,394
取扱い終了
55472148
HI T
150×100
0.98
¥
18,394
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材