曜日別特売

TS継手異径ソケット

TS継手異径ソケット - 東栄管機TS継手異径ソケット - 東栄管機TS継手異径ソケット - 東栄管機TS継手異径ソケット - 東栄管機TS継手異径ソケット - 東栄管機TS継手異径ソケット - 東栄管機TS継手異径ソケット - 東栄管機TS継手異径ソケット - 東栄管機
(2件のレビュー)

圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
全22種類を絞り込む
呼び径
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472848TS S16×130.98
81
39
43(税込)
当日出荷
89699906TS S20×130.98
95
55
61(税込)
当日出荷
55472857TS S20×160.98
95
46
51(税込)
当日出荷
57356346TS S25×130.98
139
91
100(税込)
当日出荷
89699924TS S25×130.98
139
75
83(税込)
当日出荷
55472866TS S25×160.98
139
68
75(税込)
当日出荷
55472875TS S30×200.98
180
90
99(税込)
当日出荷
55472884TS S30×250.98
180
90
99(税込)
当日出荷
89699942TS S40×200.98
308
189
208(税込)
当日出荷
89699951TS S40×250.98
308
189
208(税込)
当日出荷
55472893TS S40×300.98
308
169
186(税込)
当日出荷
55472909TS S50×200.98
461
249
274(税込)
当日出荷
89699976TS S50×250.98
461
259
285(税込)
当日出荷
55472918TS S50×300.98
461
249
274(税込)
当日出荷
89699985TS S50×400.98
461
259
285(税込)
当日出荷
55472927TS S65×500.98
822
419
461(税込)
当日出荷
55472936TS S75×500.98
1,200
579
637(税込)
当日出荷
55472945TS S100×750.98
2,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55472963TS S150×1000.98
7,010
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
55472979TS S150×1250.98
7,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
57356355TS S50×200.98
461
取扱い終了
55472954TS S125×1000.98
3,215
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55472857
2025-03-29
用途: エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗な作りで思い通りに自作ツールを作ることができました。

対象商品 : 89699924
2024-09-05
用途: モノタロウのサイズ表記が間違っている

注文コードの57356346と89699924はどちらも呼び径が25x13と同じ表記で重複しているが、個別の商品ページの寸法仕様によると89699924は呼び径が25x20のデータが記載されている、実際注文してみたら25x13が届いたが、私の用途では問題無かったのでOKとしました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする