TS継手異径チーズ

TS継手異径チーズ - 東栄管機TS継手異径チーズ - 東栄管機TS継手異径チーズ - 東栄管機TS継手異径チーズ - 東栄管機TS継手異径チーズ - 東栄管機TS継手異径チーズ - 東栄管機TS継手異径チーズ - 東栄管機TS継手異径チーズ - 東栄管機

圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472988TS T16×130.98
133
64
70(税込)
4日以内出荷
57356233TS T20×130.98
171
109
120(税込)
当日出荷
55472997TS T20×160.98
171
84
92(税込)
当日出荷
57356242TS T25×130.98
260
189
208(税込)
4日以内出荷
55473006TS T25×160.98
260
129
142(税込)
当日出荷
57356258TS T25×200.98
260
189
208(税込)
当日出荷
55473015TS T30×130.98
342
179
197(税込)
4日以内出荷
55473024TS T30×200.98
342
179
197(税込)
4日以内出荷
55473033TS T30×250.98
342
179
197(税込)
4日以内出荷
55473049TS T40×130.98
492
249
274(税込)
当日出荷
57356267TS T40×200.98
492
329
362(税込)
当日出荷
57356276TS T40×250.98
492
329
362(税込)
当日出荷
55473058TS T40×300.98
492
249
274(税込)
4日以内出荷
55473067TS T50×130.98
801
389
428(税込)
4日以内出荷
55473076TS T50×160.98
801
389
428(税込)
4日以内出荷
57356285TS T50×200.98
801
519
571(税込)
当日出荷
57356294TS T50×250.98
801
519
571(税込)
当日出荷
55473085TS T50×300.98
801
389
428(税込)
当日出荷
57356303TS T50×400.98
801
519
571(税込)
4日以内出荷
55473094TS T65×400.98
1,580
789
868(税込)
当日出荷
55473103TS T65×500.98
1,580
789
868(税込)
当日出荷
55473119TS T75×250.98
2,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55473128TS T75×400.98
2,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
55473137TS T75×500.98
2,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
55473164TS T125×750.98
9,320
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
55473173TS T125×1000.98
9,320
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
55473146TS T100×500.98
5,040
取扱い終了
55473155TS T100×750.98
5,040
取扱い終了
55473189TS T150×750.98
15,100
取扱い終了
55473198TS T150×1000.98
15,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする