曜日別特売

VU継手異径エルボ

VU継手異径エルボ - 東栄管機VU継手異径エルボ - 東栄管機VU継手異径エルボ - 東栄管機VU継手異径エルボ - 東栄管機VU継手異径エルボ - 東栄管機VU継手異径エルボ - 東栄管機
(2件のレビュー)

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55474345VU RL50×40無圧
466
259
285(税込)
当日出荷
55474354VU RL65×50無圧
626
409
450(税込)
当日出荷
57356093VU RL75×50無圧
626
409
450(税込)
当日出荷
55474363VU RL75×65無圧
812
429
472(税込)
当日出荷
57356102VU RL100×50無圧
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57356118VU RL100×75無圧
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55474345
2023-11-26
用途: 排水溝の工事
前田興業株式会社サービス業

立水戦をDIYで作成したのですが、その際に配管工事が発生してしまいました。
はじめて使用しましたが、簡単に工事することができました。強度も安心です。

対象商品 : 57356118
2020-08-08
用途: 農作業機械
大富士製茶有限会社農・林・水産業

100φのエアーブロアー用で色々テストを繰り返して、作業効率を上げるために使っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする