シールテープ

シールテープ - 東栄管機シールテープ - 東栄管機シールテープ - 東栄管機シールテープ - 東栄管機シールテープ - 東栄管機
(1件のレビュー)

ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取外しが簡単にできます。

用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに仕様手で切断可能幅(mm)13厚さ(mm)0.1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57305002TSKST5M1セット(10巻)ホワイト1350.1フッ素樹脂-100~230
1,000
989
1,088(税込)
当日出荷
57305018TSKST15M1セット(10巻)ホワイト13150.1フッ素樹脂-100~230
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メイン画像70969906TSKST5M1巻ホワイト1350.1フッ素樹脂-100~230
121
99
109(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像70969915TSKST15M1巻ホワイト13150.1フッ素樹脂-100~230
264
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57305002
2019-12-12
用途: 水周りの作業に
建設業・工事業

色んな商品を使いましたが、この商品が1番使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする