EC127 廃棄安心手編みハンドブラシ

EC127 廃棄安心手編みハンドブラシ - アズマ工業
(3件のレビュー)

洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。

用途室内用ほうき材質ホーキ草幅(cm)約13全長(cm)約33繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310943107383010
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57310943
2022-03-21
用途: DIY

長年使用して、長さが半分くらいまでに減ってきたので購入。
届いたら、もったいなくて、前のも捨てられずに使っています。
やはり、新品はふさふさで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57310943
2021-04-20
用途: 車内の掃除
その他業種

値段とのバランスはこんなものかと。
腰が思ったより弱かった。(毛?の数が少ない)

対象商品 : 57310943
2019-09-24
用途: 階段の四隅の清掃、
有限会社 江川建物管理

手軽に細かいゴミまで落とせるので便利。柄の部分がもう少し長い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする