曜日別特売

PY655 墓石用ゴシゴシスポンジ

PY655 墓石用ゴシゴシスポンジ - アズマ工業
(1件のレビュー)

グリップ式だからゴシゴシ洗える。

用途汚れ落とし用材質ABS樹脂・ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム・ポリエステル・ポリプロピレン幅(cm)約9全長(cm)約15繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302446321034000
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57302446
2020-07-08
用途: 墓石の掃除
サービス業

日々の墓石掃除で使用しています。
最初はただのスポンジかと思ってましたが、先端にブラシの先のようなものがついており、ただのスポンジより少ない力できれいに磨けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする