アズマ工業
エレキャッチスター60 グリーン AG671
静電気がホコリをキャッチ。
柄がしなるから使いやすい。
用途
ホコリ取り
トラスコ品番
835-7532
材質
穂・柄:ポリプロピレン
全長(cm)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310986
734006100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください