アズマ工業
カップクリーンスポンジ
カップ・グラスを挟んで洗う便利スポンジ。
用途
汚れ落とし用
材質
スポンジ:ポリウレタン 、柄:ポリプロピレン
幅(cm)
約7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302525
306656000
約27
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
57302507
306356000
約24
オープン
取扱い終了
返品不可
57302516
306357000
約24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57302534
306657000
約27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください