アズマ工業
ガラス拭きウェットシート20P AZ791
水・洗剤・仕上げがいらないガラス拭き用シート。
用途
窓ガラス掃除
使用場所
ガラス
材質
レーヨン・ポリエステル 、薬液成分:アルコール・界面活性剤・防腐剤・桃の葉エキス・香料
タイプ
ウェット
寸法(cm)
約30×20
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351936
617023000
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください