クモの巣取り4.7m LL592

クモの巣取り4.7m LL592 - アズマ工業クモの巣取り4.7m LL592 - アズマ工業クモの巣取り4.7m LL592 - アズマ工業
(4件のレビュー)

ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。

用途クモの巣取り付属品シート(約35×35cm)3枚材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)質量(g)約950全長(m)約2.1~4.7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311004589380000
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57311004
2022-08-07
用途: 軒下のクモの巣取り
サービス業

茶色のたわしのようなブラシの部分に、排水口ネットのようなものをつける手間はかかりますが(そのままでも使用できますが後片付けが楽)、2階軒下のクモの巣がきれいに取れスッキリしました。
高い場所に使用する場合マックス近く伸ばすとやはりグラグラするので、力が少し必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 57311004
2022-07-25
用途: 店舗周辺の蜘蛛の巣取り
飲食業

高さもちょうどよくブラシの向きを変えることができるので、
今まで使っていたものより使いやすくて良いです。

対象商品 : 57311004
2021-07-07
用途: 軒下のクモの巣取り

5m程の高さにある軒下のクモの巣が以前から気になっていて、この夏、ますますひどくなって来たので、これを購入しました。
作業してみたところ、しつこいクモの巣が、あっという間に全部取れました。
気分はサイコーです。
こういう素晴らしい道具って探せばあるものだと感謝あるのみです。

対象商品 : 57311004
2017-09-14
用途: 高所のクモの巣取り用
製造業

今まで、高所用のモップでクモの巣取りをしていましたが、やはりクモの巣取り専用だけあって使用感最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする