曜日別特売

クモの巣取りH LL594

クモの巣取りH LL594 - アズマ工業クモの巣取りH LL594 - アズマ工業クモの巣取りH LL594 - アズマ工業クモの巣取りH LL594 - アズマ工業
(2件のレビュー)

シートを巻くから絡んだクモの巣が簡単に取れる。

用途クモの巣取り材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)全長(cm)約31繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※柄、シートは別売りです
※柄は別売りの「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311013589390000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-15
用途: クモの巣除去
建設業・工事業

安さで買ったが、写真の部分しかなかった。「柄の部分は別売り」とわかりやすく表記するべき。また、柄の部分を購入しようにも見つからない。販売しているならわかりやすくリンクを張るべき。不親切である。

2が参考にしています
対象商品 : 57311013
2019-10-19
用途: 工場外壁の蜘蛛の巣取り
株式会社 大湊文吉商店

ブラシの硬さと付属のネットが波板の外壁から蜘蛛の巣を綺麗に取ってくれて、大変良いです!出来ればネットを止めるストッパーの強度を上げて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする