アズマ工業
ゴッシュ カップクリーン 小 IV
コップの内側・外側を一度にしっかり洗う。
用途
汚れ落とし用
材質
スポンジ:エステルフォーム 、柄:ポリプロピレン
幅(cm)
約7.5
全長(cm)
約23.5
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302543
306350710
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください