アズマ工業
スリムブラシ AG681
細いヘッドで狭いところもラクラク。
用途
汚れ落とし用
材質
柄・ブラシ:ポリプロピレン
全長(cm)
約27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302218
338001100
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください