曜日別特売

トイレワイパーウェットシート30PSQ058

トイレワイパーウェットシート30PSQ058 - アズマ工業
(2件のレビュー)

サッパリする除菌シート。
使用後は水洗トイレに流せる。

用途トイレの汚れ落とし使用場所トイレ材質パルプ100%(再生パルプ20%使用) 薬液成分:エタノール・パラオキシ安息香酸エチル・プロピレングリコール・天然系消臭剤質量(g)6シートサイズ(cm)約16×25内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57300775401108930
338
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57300775
2020-05-27
用途: 会社のトイレ掃除

お試し購入。上に取出し口があるものを探していました。
素材は少し凹凸はあるもののペタッと張り付く感じで、キッチンペーパーを彷彿させます。なめらかな使用感では無く、キュッキュッという感じ。時々ちぎれてしまうのも残念。二枚ずつ使用していました。
素材の改良をお願いします。

対象商品 : 57300775
2019-10-07
用途: トイレ掃除
株式会社魚谷鉄工所

しっかりした厚みがあるのに、拭き掃除が終わればトイレに流せる手軽さが良いですね。
2個買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする