曜日別特売

ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH

ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH - アズマ工業ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH - アズマ工業ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH - アズマ工業
(2件のレビュー)

本体とカバーが一体式だからサッと使えてサッと収納できる。

用途カーペット用ローラー幅(cm)約16材質カバー:ポリプロピレン 、柄:アルミ テープ:粘着加工紙(16cm×80周)※1本付テープ幅(mm)160巻数80周全長(cm)約62~96.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302437727671000
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57302437
2022-09-01
用途: 更衣室のちょこっと清掃

会社の更衣室で使用しています。
カバーを付けたまま立てて置き、使用時はカバーの片側だけ跳ね上げ気になる毛髪や糸くずをピンポイントでササっとローラー掛け出来る優れものです。すっかりお気にめした従業員からの要望で従業員の自宅用を追加購入しています。

対象商品 : 57302437
2022-11-07
用途: 執務室内の掃除
その他業種

カバーが自立するので、とても使い勝手がよく、気づいた時にサッと取り出せて余計なストレスがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする