曜日別特売

極わめてSPワックスシートトレイSQ092

極わめてSPワックスシートトレイSQ092 - アズマ工業

ワックスをムラなく塗れる専用トレイ付き。

用途ワックス塗布用商品タイプ取替シート材質シート:レーヨン・ポリエステル 、トレイ:スチロールタイプウェットシート寸法(cm)(トレイ)約29×16.5シートサイズ(cm)約27×20繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57351945455140860
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする