アズマ工業
BR181 コンポ化繊チリトーレ
太さの違う2種類の化繊ホーキとチリトリのセット。
用途
屋外用ほうき
幅(mm)
270
全長(mm)
800
材質(柄部)
木/PEチューブ
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302272
245334300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください